Beli impact cordless drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AST Cordless Impact Drillatribut:
- Capacity (mm): 13
- Power (V/mAh): 21/1.5
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- DEKO Cordless Impact DrillDeskripsi:DEKO 12V cordless impact drill with max torque 28 N.m enables you to hold precise control with drilling work and screw driving tasks. Powered by a lithium-Ion battery, the drill features efficiency and high performance. It is suitable for both starters and professional users.atribut:
- Battery Capacity (mAh): 1500
- Setup Torque: 18+3
- Charging Time (hour): 1
- Chuck Capacity (mm): 9.525
- Chuck Size (inch): 3/8
- No Load Speed (rpm): 0-350/0-1350
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Hujia Cordless Drillatribut:
- Size (mm): 13
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Hujia Cordless Impact Drill Brushlessatribut:
- Size (mm): 13
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18VDeskripsi:3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- NRT-PRO Impact Wrench CordlessDeskripsi:NRT TX 65 DC PRODUK TERBARU dari NRT PRO adalah mesin impact terbaru dengan teknologi brushless yang memiliki torsi hingga 650 NM.. Bisa untuk buka baut motor dan juga bor paku untuk tembok Cordless Impact Wrench adalah mesin obeng dan kunci sock Elektrik.Kelengkapan Produk- 1 Unit Produk (NRT Pro TX 65 DC)- 2 Battery (20V , 10Cell 4000Mah)- 1 Charger- 4 Impact Socket (1/2", 17 mm,, 19 mm, 22 mm)atribut:
- Size (inch): 1/2
- Battery (mAh): 4000
- Battery Voltage (V): 20 (10 Cell x 2)
- Maximum Torque (N m): 650
- No Load Speed (rpm): High : 0-2350, Low : 0-2100
- Rotation Speed (rpm): 0-3000
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
Daftar Harga impact cordless drill Terbaru March 2026
| AST Cordless Impact Drill | Rp599.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| NRT-PRO Bor Tanpa Kabel | Rp239.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp469.900 |
| DEKO Cordless Impact Drill | Rp679.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Hujia Cordless Drill | Rp429.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/lwP103636788-4.jpg)